{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá; stříbrná | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Taivutetut | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Zalomené | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 45 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Vybrání; Ozubené | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí max. | 60 mm | |
| Vhodné pro | Trubka (vnější průměr) metrická | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Provedení rukojeti | 2složková rukojeť | |
| Materiálu rukojeť | guma; plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny | |
| Rukojeť k dispozici | ano | |
| Vlastnosti | Rychlé přestavení; Samosvornost | |
| Povrch | chromované | |
| Celková délka | 250 mm | |
| Hmotnost celkem | 758 g |
| Katalogové číslo | 501AMP | |
| EAN / GTIN | 3662424019814 | |
| Číslo výrobce | 501AMP | |
| L-číslo | 708355 250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |