Storage tray for folding step, double-sided access

Nr art.: 50187
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 50187
EAN / GTIN 4031405501874
Numer producenta 050187
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Praktyczne przedłużenie do składanych stopni 50183-50186
  • Montaż bez użycia narzędzi
  • Można zawiesić po obu stronach
  • Wymiary: 0,30 x 0,15 m
  • Nośność: 10 kg

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 180mm
  • Wysokość: 75 mm
  • Długość: 300 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi