Tavă de depozitare pentru pași pliabili acces pe două fețe

Cod articol.: 50187
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 50187
EAN / GTIN 4031405501874
Număr producător 050187
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Extensie practică la pașii de pliere 50183-50186
  • Montare fără unelte
  • montabil pe ambele părți
  • Dimensiuni: 0,30 x 0,15 m
  • Capacitate de încărcare: 10 kg

Caracteristică:

  • Lăţime: 180 mm
  • Înălţime: 75 mm
  • Lungime: 300 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte