Bac de rangement pour marche pliante accessible des deux côtés

Réf.: 50187
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 50187
EAN / GTIN 4031405501874
Réf. fabricant 050187
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Extension pratique aux marches pliantes 50183-50186
  • Montage sans outil
  • montable des deux côtés
  • Dimensions : 0,30 x 0,15 m
  • Charge admissible : 10 kg

Caractéristique(s):

  • Largeur: 180 mm
  • Hauteur : 75 mm
  • Longueur : 300 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils