{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość słupka | 73 mm | |
| Wysokość platformy | 0,73 m | |
| Szerokość platformy | 470 mm | |
| Głębokość platformy | 330 mm | |
| Z balustradą | nie | |
| Poręcz dostępna | nie | |
| Możliwość składania | tak | |
| Wysokość w stanie złożonym | 0,208 m | |
| Wewnętrzna długość nogawki | 0,89 m | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron | |
| Liczba stopni wraz z podestem | 3 | |
| Głębokość stopni | 0,08 m | |
| Liczba stopni | 3 | |
| Odległość stopni | 263 | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | przykręcane | |
| Rodzaj produktu | Stopnie | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Wysokości roboczej | 2,73 m | |
| Powierzchnia stopnia | blacha z żeberkami okrągłymi | |
| Materiał | aluminium | |
| Nośność | 150 kg | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 50183 | |
| EAN / GTIN | 4031405501836 | |
| Numer producenta | 050183 | |
| Numer L | L90110 898 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |