Trepte pliabile cu două fețe de acces Aluminiu natural 3 trepte

Cod articol.: 50183
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lățime traversă 73 mm
Înălțime platformă 0,73 m
Lățime platformă 470 mm
Adâncime platformă 330 mm
Balustrade disponibile nein
Balustradă disponibilă nein
Pliabil ja
Înălțime pliată 0,208 m
Lungimea pasului 0,89 m
Accesibilitate bilateral
Număr de trepte, inclusiv platformă 3
Adâncime trepte 0,08 m
Număr de trepte 3
Distanță trepte 263
Conexiunea dintre trepte și traversă înşurubat
Tip produs Trepte
Execuţia treptelor nivel
Înălţime de lucru 2,73 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare tablă striată
Material aluminiu
Capacitate portantă 150 kg
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 50183
EAN / GTIN 4031405501836
Număr producător 050183
L-Număr L90110 898
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Popis:

  • Skládací hliníkový stupaček
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky z přírodního hliníku nebo práškově lakované RAL 7016
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Velký stojan z hliníkového osnovního plechu (330 x 475 mm) s integrovaným úchopným otvorem
  • Volitelně rozšiřitelná montážní plošinou (je vyžadován druhý skládací krok)
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Snadná přeprava, prostorově úsporné skladování (pouze hloubka 208 mm)
  • Rozteč kroků: 263 mm
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2730 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Horní šířka běhounu: 470 mm
  • Horní hloubka dezénu: 330 mm
  • Výška plošiny 730 mm
  • Protiskluzová třída: R10
  • Délka kroku: 890 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliníková osnovní deska
  • Rozteč kroků/příček: 263 mm
  • Počet kroků/příček: 2x3 kroky
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně