{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bredde, tværstang | 73 mm | |
| Højde, platform | 0,73 m | |
| Bredde, platform | 470 mm | |
| Dybde, platform | 330 mm | |
| Gelænder forefindes | nej | |
| Håndliste, til stede | nej | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Højde foldet | 0,208 m | |
| Skridtlænge | 0,89 m | |
| Tilgængelighed | dobbeltsidet | |
| Antal trin inkl. platform | 3 | |
| Dybde, trin | 0,08 m | |
| Antal trin | 3 | |
| Afstand, trin | 263 | |
| Trin-stiver-forbindelse | skruet sammen | |
| Produkttype | trin | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Arbejdshøjde | 2,73 m | |
| Overflade, trædeflade | riflet plade | |
| Materiale | aluminium | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 50183 | |
| EAN/GTIN | 4031405501836 | |
| Producentnummer | 050183 | |
| L-nummer | L90110 898 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |