{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość słupka | 59 mm | |
| Szerokość podstawy | 640 mm | |
| Głębokość podstawy | 1 000 mm | |
| Wysokość platformy | 0,8 m | |
| Szerokość platformy | 510 mm | |
| Głębokość platformy | 300 mm | |
| Z balustradą | nie | |
| Poręcz dostępna | tak | |
| Wysokość poręczy | 600 mm | |
| Możliwość składania | nie | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Liczba stopni wraz z podestem | 4 | |
| Głębokość stopni | 0,2 m | |
| Liczba stopni | 4 | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | przykręcane | |
| Rodzaj produktu | Stopnie | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Wysokości roboczej | 2,8 m | |
| Powierzchnia stopnia | rowkowanie | |
| Materiał | aluminium | |
| Nośność | 300 kg | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 50180 | |
| EAN / GTIN | 4031405501805 | |
| Numer producenta | 050180 | |
| Numer L | L90110 159 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |