Escalón de montaje con barandilla 4 escalones

N.º do artigo: 50180
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Banqueta escalonada

Identificação e classificação

Número do artigo 50180
EAN/GTIN 4031405501805
Número do fabricante 050180
Número L L90110 159
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Paso de montaje de aluminio
  • Construcción extremadamente estable hecha de tubos rectangulares spars
  • pasos de 200 mm de profundidad con corrugación para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 510 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Mayor seguridad gracias a la barandilla de un lado (altura: 600 mm). Esto se suministra libremente y se puede atornillar fácilmente (agujeros de perforación a la derecha como estándar)
  • Carga máx. 300 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2800 mm
  • Ancho del área base: 640 mm
  • Longitud del área base: 1000 mm
  • Altura de la columna: 59 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 300 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 510 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 300 mm
  • Altura de la plataforma 800 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 4 niveles
  • Ejecución de pasos: Escalones