{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina prečka | 59 mm | |
| Širina osnovne ploskve | 640 mm | |
| Globina osnovne ploskve | 1.000 mm | |
| Višina platforme | 0,8 m | |
| Širina platforma | 510 mm | |
| Globina platforma | 300 mm | |
| Ograje so na voljo | ne | |
| Ročaj na voljo | da | |
| Višina ročaja | 600 mm | |
| Zložljivo | ne | |
| Pohodnost | enostransko | |
| Število stopnic vključno s platformo | 4 | |
| Globina stopnice | 0,2 m | |
| Število stopnic | 4 | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | vijačeno | |
| Vrsta izdelka | stopnice | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Delovna višina | 2,8 m | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Material | aluminij | |
| Nosilnost | 300 kg | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 50180 | |
| EAN/GTIN | 4031405501805 | |
| Številka proizvajalca | 050180 | |
| L-število | L90110 159 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |