Ściernice ceramiczne Trójkąt, zgrubne, Typ: 0606T

Nr art.: 501505 0606T
Cena za 1 Sztuka (PLN 51,97 / 1 Kilogramm)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
175 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GMT
Materiały ścierne korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość duże ziarno
długość 6 mm
wysokość 6 mm
Opis kształtu Trójkąt
Zawartość 3 kg
Rodzaj produktu Polernice, końcówki do urządzeń

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501505 0606T
EAN / GTIN 4067263129561
Numer producenta 501505 0606T
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice ceramiczne (ścierniwo korundowe ze spoiwem ceramicznym) to najczęściej stosowane ściernice do obróbki wibrościernej i nadają się do uniwersalnego zastosowania. Bardzo wysoka gęstość i silne działanie ścierne.
Wersja wysokowydajna zapewnia krótki czas obróbki. Mała skłonność do zużycia, wysoka trwałość.

Zastosowanie:

Do szybkiego usuwania zadziorów, zaokrąglania krawędzi oraz obróbki wstępnej przed polerowaniem stali węglowej, stali stopowej oraz innych stopów stali. Nadają się również do obróbki zgrubnej tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych, przy czym istnieje ryzyko szybszego zatykania się ściernic i słabszego działania ściernego.
Kształt trójkąta charakteryzuje się największą stabilnością i najwyższą trwałością. Idealnie nadaje się do zgrubnej obróbki krawędzi obrabianych elementów o prostej geometrii.