• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Platform stairs, with single-sided access, with spring-loaded castors, grooved aluminium 5 steps

Nr art.: 50105
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Nachylenie 70 stopni
Zasada obu rąk wolnych tak
Wysokości roboczej 3,2 m
Szerokość podstawy 0,88 m
Głębokość podstawy 1,58 m
Liczba stopni wraz z platformą 5
Głębokość stopni 200 mm
Pokrycie stopni aluminium
Wysokość 2,2 m
Wysokość platformy 1,2 m
Szerokość platformy 600 mm
Głębokość platformy 800 mm
Materiał platformy aluminium
Listwa na wysokości kolan tak
Listwa dolna tak
Balustrada platformy tak
Wysokość balustrady platformy 1 000 mm
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Zakres zastosowania Drabiny
Rodzaj produktu Podesty ze schodami
Możliwość chodzenia z jednej strony
Wykonanie stopnia stopień
Z regulacją wysokości nie
Z platformą tak
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Stałe nie
Nośność 150 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50105
EAN / GTIN 4031405501058
Numer producenta 050105
Numer L L90110 81
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Schody podestowe jednostronne aluminiowe
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie o głębokości 200 mm
  • Przestronna platforma (600 x 800 mm)
  • Z poręczą po obu stronach, 3-stronna, poręcz o wysokości 1000 mm z kolanem i listwami przypodłogowymi
  • Łatwy w montażu (wysyłany zdemontowany)
  • Zgodnie z normą DIN EN 131-7 poręcze są opcjonalne w przypadku drabin platformowych o kącie wspinania ≥60°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3200 mm
  • Szerokość podstawy: 880 mm
  • Długość podstawy: 1580 mm
  • Wysokość: 2200mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Górna szerokość zewnętrzna: 651 mm
  • Szerokość platformy: 600 mm
  • Wysokość platformy: 1200 mm
  • Długość platformy: 800 mm
  • Średnica rolki: 125mm
  • Klasa antypoślizgowości: R9
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminium ryflowane
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 5 stopni
  • Wysokość stopnia/szczebla: 25 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 200 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 893 mm