{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 235 mm | |
| Materiał | stal | |
| Wysięg | 85 mm | |
| masa całkowita | 765 g | |
| Szerokość szczęk | 17 mm | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Właściwości | Samozaciskające się | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute |
| Numer artykułu | 500ASLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028410 | |
| Numer producenta | 500ASLS | |
| Numer L | L60130 7921 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |