SLS PINCE-ETAU BECS COURTS 500

Réf.: 500ASLS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur totale L 235 mm
Matériau Acier
Porte-à-faux 85 mm
Poids total 765 g
Mâchoire/mors larges 17 mm
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit pince-étau/Pince de fixation/Pince de serrage
Caractéristiques serrage automatique
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage

Identification et classification

Référence article 500ASLS
EAN / GTIN 3662424028410
Réf. fabricant 500ASLS
Article hors catalogue L60130 7921
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Rainure réglable sur 4 positions
  • Mâchoires de 17 mm de large
  • Mâchoire supérieure avec une rainure fraisée pour maintenir les tubes de petit diamètre
  • Chromé

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 235
  • L1 [mm]: 17
  • [g]: 765