MORZADA DE PRESION BOCAS CORTAS MULTIPOS SLS

Número de artículo: 500ASLS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 235 mm
Material Acero
Alcance del brazo 85 mm
Peso total 765 g
Anchura de mordazas/boca 17 mm
Versión mordaza/boca Con dentado
Tipo de articulación Articulación empotrada
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción
Características Autoenganche
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado

Identificación y clasificación

Número de artículo 500ASLS
EAN / GTIN 3662424028410
Número del fabricante 500ASLS
Número L L60130 7921
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Fijación especial mediante cable de acero prensado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Mordaza acanalada ajustable en 4 sentidos
  • Mordaza de 17 mm de ancho
  • Mordaza superior con ranura fresada para sujetar tubos de pequeño diámetro
  • Cromada.

Característica:

  • Al [mm]: 85
  • L [mm]: 235
  • L1 [mm]: 17
  • [g]: 765