Klešče s kratkimi čeljustmi - SLS

Št. art.: 500ASLS
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
Celotna dolžina L 235 mm
Material Jeklo
Previs 85 mm
Skupna masa 765 g
Širina čeljusti/vilic 17 mm
Izvedba čeljusti/vilic nazobljeno
Vrsta zgloba skoznji členek
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka grip klešče/prijemalne klešče/montažne klešče
Lastnosti samodejno vpenjanje
Površina kromirano
Postopek izdelave kovano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 500ASLS
EAN/GTIN 3662424028410
Številka proizvajalca 500ASLS
L-število L60130 7921
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebno zavarovanje s stiskano jekleno vrvjo z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • 4-smerno nastavljiva žlebljena čeljust
  • 17 mm široke čeljusti
  • Zgornja čeljust z izrezanim žlebom za cevi manjšega premera
  • Pohromirana.

Lastnosti:

  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 235
  • L1 [mm]: 17
  • [g]: 765