• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Railing, single-sided, for movable work platform single-sided 3 steps

Nr art.: 50024
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość poręczy 1 390 mm
Szerokość poręczy 890 mm
Do liczby stopni 3
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Poręcze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50024
EAN / GTIN 4031405500242
Numer producenta 050024
Numer L L90110 912
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do mobilnej platformy roboczej
  • Wykonany z okrągłej rury aluminiowej Ø 40 mm, z kolanami i listwami przypodłogowymi
  • Poręcz boczną można zamontować po prawej lub lewej stronie
  • Łatwy montaż

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 890mm
  • Długość: 1390mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi