Garde-corps d'un côté pour plate-forme de travail mobile d'un côté 3 marches

Réf.: 50024
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Longueur main courante 1 390 mm
Largeur main courante 890 mm
Pour nombre de marches 3
Matériau aluminium
Type de produit garde-corps latéral

Identification et classification

Référence article 50024
EAN / GTIN 4031405500242
Réf. fabricant 050024
Article hors catalogue L90110 912
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Convient pour la plate-forme de travail mobile
  • Fabriqué en tube rond en aluminium Ø 40 mm, avec genou et plinthe
  • Garde-corps latéral s'adapte en option à droite ou à gauche
  • Montage aisé

Caractéristique(s):

  • Largeur: 890 mm
  • Longueur : 1390 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil