• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Ringhiera unilaterale per piattaforma di lavoro mobile unilaterale 3 gradini

Codice art.: 50024
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Lunghezza corrimano 1.390 mm
Larghezza corrimano 890 mm
Per numero di gradini 3
Materiale alluminio
Tipo di prodotto Ringhiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50024
EAN / GTIN 4031405500242
Codice del produttore 050024
Numero-L L90110 912
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per piattaforma di lavoro mobile
  • Realizzato in tubo rotondo in alluminio Ø 40 mm, con ginocchio e battiscopa
  • Il mancorrente laterale può essere montato a destra o a sinistra
  • Montaggio semplice

Proprietà:

  • Larghezza: 890 mm
  • Lunghezza: 1390 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo