Hinged platform single-sided 2 steps + platform

Nr art.: 50006
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 50006
EAN / GTIN 4031405500068
Numer producenta 050006
Numer L L90110 263
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Składana platforma robocza wykonana z aluminium
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • Górny bieżnik: 650 x 300 mm
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Sztywne połączenie po obu stronach
  • Łatwy w transporcie, oszczędzający miejsce podczas przechowywania
  • Rozstaw stopni 200 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2700 mm
  • Szerokość podstawy: 800 mm
  • Długość podstawy: 760 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Szerokość górnego bieżnika: 650 mm
  • Głębokość bieżnika górnego: 300 mm
  • Wysokość platformy: 720 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R9
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminium ryflowane
  • Liczba stopni/szczebli: 3 stopnie