Inklapbaar platform, enkelzijdig toegankelijk 2 treden + platform

Artikelnummer: 50006
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 50006
EAN/GTIN 4031405500068
Nummer fabrikant 050006
L-nummer L90110 263
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opvouwbaar werkplatform gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • Bovenste loopvlak: 650 x 300 mm
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Tweezijdige, stijve aansluiting
  • Eenvoudig te vervoeren, ruimtebesparende opslag
  • Stapafstand 200 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2700 mm
  • Breedte basisoppervlak: 800 mm
  • Lengte basisoppervlak: 760 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Spoorbreedte boven: 650 mm
  • Profieldiepte boven: 300 mm
  • Platformhoogte 720 mm
  • Antislipklasse: R9
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Aluminium gegroefd
  • Aantal stappen/sporten: 3 trappen

Downloads en documenten

Geschikte producten