Skládací plošina s jednostranným přístupem 2 schody + plošina

Artiklové číslo: 50006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 50006
EAN / GTIN 4031405500068
Číslo výrobce 050006
L-číslo L90110 263
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Skládací pracovní plošina z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Horní běhoun: 650 x 300 mm
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Oboustranné, pevné připojení
  • Snadná přeprava, prostorově úsporné skladování
  • Rozteč kroků 200 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2700 mm
  • Šířka základní plochy: 800 mm
  • Délka základní plochy: 760 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Horní šířka běhounu: 650 mm
  • Horní hloubka dezénu: 300 mm
  • Výška plošiny 720 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Počet kroků/příček: 3 stupňů