• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

elbow plastic C-40 EL

Nr art.: 5.032-427.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor czarny
Typ przyłącza, Wyjście Połączenie przewodu elastycznego
Typ przyłącza, Wejście Szybkozłącze
Rodzaj produktu Schlauch
Materiał węża Tworzywo sztuczne
Średnica wewnętrzna węża 40 mm
Przyłącze Wyjście; Wejście

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5.032-427.0
EAN / GTIN 4002667774986
Numer producenta 5.032-427.0
Numer L L00940 2075
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

The electrically conductive plastic manifold in DN 40 for wet/dry vacuums is particularly suitable for applications with particularly high levels of fine dust. It has a clip-1.0 connection on the hose side and thus usually ensures compatibility with wet/dry vacuum cleaners up to the year of manufacture 2016. On the accessory side, there is a cone connection that can be used to connect the suction tube or suction nozzles.

Cecha szcz.:

  • Dimensions (L × W × H): 145 x 75 x 55 mm
  • Connection on the accessory side: Cone
  • Connection to the suction hose*: Clip 1.0
  • versions: Electrically conductive
  • Weight: 0.1 kg
  • Weight including packaging: 0.1 kg
  • Material: Plastic
  • Quantity: 1 pieces
  • Standard nominal diameter: DN 40