• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krümmer Kunststoff C-40 EL

Artikel-Nr.: 5.032-427.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5.032-427.0
EAN / GTIN 4002667774986
Herstellernummer 5.032-427.0
L-Nummer L00940 2075
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der elektrisch leitende Kunststoffkrümmer in DN 40 für Nass-/Trockensauger ist insbesondere für Einsätze bei besonders hohem Feinstaubaufkommen geeignet. Er verfügt schlauchseitig über einen Clip-1.0-Anschluss und stellt so in der Regel die Kompatibilität mit Nass-/Trockensaugern bis zum Herstellungsjahr 2016 sicher. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 145 x 75 x 55 mm
  • Anschluss auf Zubehörseite: Konus
  • Anschluss zum Saugschlauch*: Clip 1.0
  • Ausführung: Elektrisch leitend
  • Gewicht: 0.1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.1 kg
  • Material: Kunststoff
  • Menge: 1 Stück
  • Standardnennweite: DN 40

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb