Colector, NT, DN 40, plástico, EL, manguera. Clip 1,0, accesorio. Cono

Número de artículo: 5.032-427.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5.032-427.0
EAN / GTIN 4002667774986
Número del fabricante 5.032-427.0
Número L L00940 2075
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El colector de plástico eléctricamente conductor en DN 40 para aspiradoras húmedas/secas es especialmente adecuado para aplicaciones con niveles particularmente altos de polvo fino. Tiene un clip-1,0-conexión en el lado de la manguera y por lo tanto generalmente garantiza la compatibilidad con aspiradoras húmedas / secas hasta el año de fabricación 2016. En el lado del accesorio, hay un conector de cono que se puede utilizar para conectar las boquillas tubo de aspiración o de succión.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 145 x 75 x 55 mm
  • conexión en el lado del accesorio: Cono
  • conexión al manguera de aspiración*: Clip 1,0
  • Ejecución: Eléctricamente conductora
  • Peso: 0,1 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,1 kg
  • Material: Plástico
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: DN 40