Suwmiarka wbudowana IP66 pozioma, zakres pomiarowy: 200mm

Nr art.: 499401 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,87 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 244,81 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Suwmiarka do wbudowania
Technika pomiarowa
Cyfrowy
Złącze
Złącze Digimatic
Maks. zakres pomiarowy
200 mm
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Odczyt
0,01 mm
Granica błędu
0,03 mm
Stopień ochrony IP
IP66
Liczba dołączonych baterii
1 szt.
Rodzaj baterii
Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa
Bateria guzikowa (357 / SR44)
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Długość szyny pomiarowej L1
287 mm
Długość całkowita L2
311 mm
Montaż
poziomy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym
Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru
jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Przełączalny odczyt
nie
Norma
norma zakładowa
Masa
430 g
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499401 200
EAN / GTIN 4946368441948
Numer producenta 572-602
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Elektronika z technologią Absoluti duże, czytelne cyfry na wyświetlaczu cyfrowym. Jednorazowe nastawienie w pozycji zerowej, które pozostaje zerem absolutnym aż do następnej wymiany baterii (ok. 1,5 roku). Najwyższa precyzja pomiaru także przy dużych prędkościach procedury. Funkcja ZERO / ABS - ustawienie zerowe do przestawienia pomiarów względnych i absolutnych.
Suwmiarka do wbudowania z elektromagnetycznym, indukcyjnym systemem pomiarowym. Montaż poziomy.

Funkcja:

IP66: Ochrona przed silnymi strumieniami wody wzg. przed tymczasowym zatopieniem i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Odpowiednie do zadań pomiarowych i pozycjonowania na maszynach narzędziowych, urządzeniach itp.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód przyłączeniowy nr 497085.