{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Riglă de măsurare | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic | |
| Domeniu de măsurare max. | 200 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Clasă de protecție IP | IP66 | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Oxid de argint-zinc (AgO) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (357 / SR44) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Lungime riglă de măsurare L1 | 287 mm | |
| Lungimea totală L2 | 311 mm | |
| Montaj | orizontal | |
| Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat | Procedeu electromagnetic inductiv | |
| Asigurare valoare măsurată | reglare unică a punctului zero | |
| Citire comutabilă | nu | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Greutate | 430 g | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 499401 200 | |
| EAN / GTIN | 4946368441948 | |
| Număr producător | 572-602 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |