{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Suwmiarka do wbudowania
|
|
| Technika pomiarowa |
Cyfrowy
|
|
| Złącze |
Złącze Digimatic
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
150 mm
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 mm
|
|
| Odczyt |
0,01 mm
|
|
| Granica błędu |
0,03 mm
|
|
| Stopień ochrony IP |
IP66
|
|
| Liczba dołączonych baterii |
1 szt.
|
|
| Rodzaj baterii |
Srebrowo-cynkowe (AgO)
|
|
| Wielkość międzynarodowa |
Bateria guzikowa (357 / SR44)
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie z baterii
|
|
| Długość szyny pomiarowej L1 |
235 mm
|
|
| Długość całkowita L2 |
259 mm
|
|
| Montaż |
poziomy
|
|
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym |
Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
|
|
| Zapisywanie wartości pomiaru |
jednorazowe ustawienie punktu zerowego
|
|
| Przełączalny odczyt |
nie
|
|
| Norma |
norma zakładowa
|
|
| Masa |
410 g
|
|
| Stopień ochrony / klasa ochrony |
Stopień ochrony IP
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 499401 150 | |
| EAN / GTIN | 2050001051165 | |
| Numer producenta | 572-601 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |