Système de mesure linéaire IP66 Horizontal, Plage de mesure: 200mm

Réf.: 499401 200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 48,20 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit système de mesure linéaire
Métrologie mode numérique
Interface port USB
Plage de mesure max. 200 mm
Plage de mesure min 0 mm
Lecture 0,01 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Indice de protection IP IP66
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile oxyde d’argent-zinc (AgO)
Format international pile bouton (357 / SR44)
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Longueur règle de mesure L1 287 mm
Longueur totale L2 311 mm
Montage horizontal
Technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique du point zéro
Lecture commutable non
Norme norme usine
Poids 430 g
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 499401 200
EAN / GTIN 4946368441948
Réf. fabricant 572-602
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Avec système Absolu et grands chiffres bien lisibles. Réglage unique de la position zéro, qui demeure le point zéro absolu jusqu’au prochain remplacement des piles (env. 1,5 an). Précision de mesure optimale, même à des vitesses de déplacement maximales. Fonction ZERO / ABS − Remise à zéro et commutation mesure relative / absolue.
Pied à coulisse intégrable, à système de mesure inductif électromagnétique. Montage horizontal.

Fonctionnement:

IP66: Protection contre les jets d'eau puissants et/ou la submersion temporaire et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour tâches de mesure et de positionnement sur machines-outils, gabarits, etc.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Câble de données 497085.