• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Przymiary, Efektywna długość pomiarowa L0: 1500mm

Nr art.: 499241 1500
Rabat
3 434,31 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Efektywna długość pomiarowa L0 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria AT715
Oznaczenie producenta AT715-1500
Kolor Szare; Czarny
Podziałka milimetr
Podziałka 0,001 mm; 0,005 mm
Granica błędu 0,007 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 500 mm
Materiał Stal.
Długość całkowita 1 698 mm
Szerokość całkowita 22 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Liniał

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499241 1500
EAN / GTIN 4550501371629
Numer producenta 539-822N
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

  • Z systemem pomiaru bezwzględnego.
  • Po włączeniu wyświetla się bieżąca pozycja, dzięki czemu nie ma potrzeby czasochłonnego dosuwania do punktów odniesienia.
  • Łatwy montaż i instalacja.
  • Odporność na działanie wody, olejów i pyłów spowodowanych indukcją elektromagnetyczną.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do dokładnej rejestracji i pozycjonowania przemieszczeń osiowych, np. we frezarkach, tokarkach, stołach pozycjonujących lub przyrządach pomiarowych. Nadają się również do przezbrojenia obrabiarek na wskaźniki cyfrowe.

Wskazówka:

Można stosować tylko w połączeniu ze wskaźnikiem nr 499356.