Przymiary, Efektywna długość pomiarowa L0: 800mm

Nr art.: 499241 800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Efektywna długość pomiarowa L0 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria AT715
Oznaczenie producenta AT715-800
Kolor Szare; Czarny
Podziałka milimetr
Podziałka 0,001 mm; 0,005 mm
Granica błędu 0,007 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 800 mm
Materiał Stal.
Długość całkowita 998 mm
Szerokość całkowita 22 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Liniał

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499241 800
EAN / GTIN 4550501371551
Numer producenta 539-815N
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

  • Z systemem pomiaru bezwzględnego.
  • Po włączeniu wyświetla się bieżąca pozycja, dzięki czemu nie ma potrzeby czasochłonnego dosuwania do punktów odniesienia.
  • Łatwy montaż i instalacja.
  • Odporność na działanie wody, olejów i pyłów spowodowanych indukcją elektromagnetyczną.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do dokładnej rejestracji i pozycjonowania przemieszczeń osiowych, np. we frezarkach, tokarkach, stołach pozycjonujących lub przyrządach pomiarowych. Nadają się również do przezbrojenia obrabiarek na wskaźniki cyfrowe.

Wskazówka:

Można stosować tylko w połączeniu ze wskaźnikiem nr 499356.