Linearmaßstab, effektive Messlänge L0: 1500mm

Artikel-Nr.: 499241 1500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

effektive Messlänge L0 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AT715
Herstellerbezeichnung AT715-1500
Farbe grau; schwarz
Skalierung Millimeter
Teilung 0,001 mm; 0,005 mm
Fehlergrenze 0,007 mm
Einheit Messbereich Millimeter
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 1 500 mm
Material Stahl
Länge gesamt 1 698 mm
Breite gesamt 22 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Maßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499241 1500
EAN / GTIN 4550501371629
Herstellernummer 539-822N
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Absolut-Messsystem.
  • Nach dem Einschalten wird die aktuelle Position angezeigt, dadurch entfällt ein zeitaufwändiges Anfahren von Referenzpunkten.
  • Einfache Montage und Installation.
  • Unempfindlich gegen Wasser, Öl und Staub durch elektromagnetische Induktion.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur genauen Erfassung und Positionierung von axialen Verstellungen z. B. an Fräs-, Drehmaschinen, Positioniertischen oder Messgeräten. Auch geeignet zum Umrüsten von Werkzeugmaschinen auf digitale Anzeige.

Hinweis:

Nur in Verbindung mit Anzeigegerät Nr. 499356 verwendbar.