{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | AT715 | |
| Oznaczenie producenta | AT715-450 | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Podziałka | milimetr | |
| Podziałka | 0,001 mm; 0,005 mm | |
| Granica błędu | 0,005 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 450 mm | |
| Materiał | Stal. | |
| Długość całkowita | 638 mm | |
| Szerokość całkowita | 22 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Liniał |
| Numer artykułu | 499241 450 | |
| EAN / GTIN | 4550501371506 | |
| Numer producenta | 539-808N | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |