Chropowatościomierz Surftest, Typ: SJ411

Nr art.: 499219 SJ411
Rabat
45 264,80 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 384,57 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • złącze: Złącze USB; Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. zakres pomiarowy 800 / 80 / 8 µm
sposób przedstawiania graficznego profil pomiarowy, krzywa BAC, krzywa ADC
złącze Złącze USB; Złącze USB
rejestrowane profile profile pierwotne, chropowatości i falistości, motyw chropowatości i falistości
odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym 25 (równość 0,3 µm) mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 mm
prędkość pomiaru 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 mm/s
nacisk pomiarowy 0,75 mN
Promień wierzchołka trzpienia 2 µm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Chropowatościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499219 SJ411
EAN / GTIN 4946368849607
Numer producenta 178-580-11D
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Przenośny przyrząd z systemem płaszczyzn odniesienia, z własnym zasilaniem, z dotykowym polem obsługi chronionym przed kurzem i z drukarką.
  • bardzo łatwe, intuicyjne prowadzenie po menu oraz czytelne przedstawianie wyników pomiarów i profili na kolorowym wyświetlaczu 5,7″
  • do wyboru: pomiar za pomocą trzpienia swobodnego lub płozy pomiarowej
  • pomiar chropowatości, falistości oraz profilu pierwotnego
  • funkcje statystyczne i kolorowa ocena tolerancji
  • duża liczba międzynarodowo stosowanych parametrów zgodnych z DIN EN ISO, WDA, JIS, ANSI i MOTIF oraz 16 wprowadzonych języków
  • filtr fazowy Gaussa zgodny z DIN EN ISO 16610-21 (zastąpiła DIN EN ISO 11562)
  • funkcja kompensacji dla pochyleń i promieni
  • funkcja DAT: cyfrowy asystent pomiaru pochylenia do ustawiania zespołu posuwu
  • po wykonaniu tylko jednego pomiaru można wykonać dwa różne obliczenia
  • szybka edycja i dokumentowanie wyników pomiarów, grafik i warunków pomiarów przez podłączoną drukarkę
  • łatwe zapisywanie danych pomiarowych na karcie pamięci SD
  • możliwe jest zapisywanie i przywoływanie wartości kalibracji z pięciu różnych trzpieni.

Zastosowanie:

  • pomiar głębokich rowków
  • pomiar trzpieniem skierowanym do góry
  • pomiar walców z użyciem stopki
  • pomiar chropowatości powierzchni cylindrów - poprzecznie do osi cylindra
  • pomiar z użyciem statywu pomiarowego i stolika niwelacyjnego.

W dostawie:

Zespół posuwu z końcówką standardową, 5 rolki papieru termoczułego nr 499050, zasilacz wtyczkowy, wzorzec kalibracyjny i instrukcja obsługi oraz walizka do przechowywania.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie standardowe nr 499221, statyw pomiarowy nr 499415, zestaw rolek papieru (5 szt.) nr 499050.

Wskazówka:

Bezpłatne oprogramowanie do analizy wyników pomiarów - na zamówienie.
Artykuł dostarczany tylko w Niemczech i w Austrii!

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka