Rugosímetro Surftest, Tipo: SJ411

Número de artículo: 499219 SJ411
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 334,62 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SJ411
Denominación del fabricante Surftest SJ411
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 800 mm
Pantalla de visualización sí
Unidad de avance sí
Distancia medida palpación longitudinal 25 mm
Estándares de rugosidad ANSI; DIN EN ISO; JIS; MOTIF; VDA
Perfiles registrados Perfil de ondulación (W); Perfil de rugosidad (R); Perfil primario (P); R-Motif; W-Motif
Análisis gráfico ADC; BAC; Perfil R (perfil de rugosidad)
Cut-Off (λc) 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 25 mm; 8 mm
Desviación de la rectitud 0,3 µm
Velocidad de palpación 0,05 mm/s; 0,1 mm/s; 0,2 mm/s; 0,5 mm/s; 1 mm/s
Radio de puntas de medición 2
con impresora sí
Tipo de sistema táctil sin patines/sistema de deslizamiento libre
Tipo de producto Rugosímetro
Longitud total 200 mm
Anchura total 150 mm
Altura total 100 mm
Norma DIN EN ISO 16610-21
Certificado de prueba sí
Interfaz Digimatic; RS232C
Con pantalla sí
Diagonal pantalla 5,7 pul
Tipo de pantalla LCD
Memorización del valor sí
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 499219 SJ411
EAN / GTIN 4946368849607
Número del fabricante 178-580-31D
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de planos de referencia transportable e independiente de la red, con panel de mando tactosensible protegido contra el polvo e impresora integrada.
  • Avance sencillo e intuitivo a través de los menús, así como representación clara de resultados de medición y perfiles a través de la pantalla de color de 5,7 pulgadas.
  • A elección, medición con sistema de palpación libre o patín de palpación.
  • Medición de rugosidad, ondulación y profundidad de perfil.
  • Función de estadística y valoración de tolerancia mediante colores.
  • Gran cantidad de valores característicos usuales a nivel internacional según DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI y MOTIF, así como 16 idiomas integrados.
  • Filtro de Gauss de fase correcta según DIN EN ISO 16610-21 (sustituye a DIN EN ISO 11562).
  • Función de compensación para inclinación y ángulos.
  • Función DAT: asistente digital de inclinación para la orientación de la unidad de avance.
  • Con una sola medición se pueden realizar dos cálculos distintos.
  • Edición y documentación rápida de resultados de medición, gráficos y condiciones de medición a través de la impresora integrada.
  • Almacenamiento sencillo de los datos de medición en una tarjeta de memoria SD.
  • Se pueden guardar y consultar los valores de calibración de cinco palpadores diferentes.

Aplicación:

  • Medición de ranuras profundas.
  • Medición con palpadores orientados hacia arriba.
  • Medición de cilindros con pie de soporte.
  • Medición de la rugosidad superficial de cilindros transversalmente al eje del cilindro.
  • Medición con soportes de medición y mesa de nivelación.

Volumen de suministro:

Incluye unidad de avance con punta palpadora estándar, 5 rollos de papel térmico n.º 499050, bloque de alimentación enchufable, patrón de calibración, manual de instrucciones y maletín de transporte.

Partes opcionales:

Palpador estándar n.º 499221, palpador estándar n.º 499415, juego de rollos de papel (5 unidades) n.º 499050.

Nota:

Software de análisis gratuito disponible a petición. ¡Los artículos solo están disponibles en Alemania y Austria!

Descargas y documentos

Productos adecuados