Chropowatościomierz, typ: PS10

Nr art.: 498835 PS10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 1 387,07 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: złącze USB; interfejs RS232C

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. zakres pomiarowy 350 µm
maks. zakres pomiarowy 0,014 cal
przełączalny odczyt mm / cale
oznaczenie producenta PS10
złącze złącze USB; interfejs RS232C
odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
odcinki pomiarowe wg normy 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automat./ N × Lc wolny wybór
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
prędkość pomiaru 0,5 / 1,0 mm/s
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
długość modułu oceny 160 mm
szerokość modułu oceny 50 mm
wysokość modułu oceny 77 mm
masa modułu oceny 0,5 kg
Rodzaj produktu Chropowatościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 498835 PS10
EAN / GTIN 4059192058234
Numer producenta 6910230
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Chropowatościomierz przenośny do wykonywania dokładnych i zgodnych z normą pomiarów chropowatości metodą profilową i dokumentowania. Ze zintegrowanym wzorcem kalibracyjnym (wyjmowanym). Duży, podświetlany wyświetlacz dotykowy 4,3cala TFT. Wskaźniki obracane. Przyrząd do posuwu zintegrowany i do osobnego użycia. Mocowanie do regulacji wysokości do pomiarów na stożkach itp. Zapis danych w formatach TXT, X3P, CSV i w plikach PDF. Filtr Gausa zgodnie z ISO 16610 − 21 (zastępuje DIN EN ISO 11562), Filtry specjalne zgodnie z DIN EN ISO 13565 − 1, Filtr IS zgodnie z DIN EN ISO 3274 (wyłączalny).

Zaleta:

  • Włącz i mierz od razu – intuicyjnie i bez szkolenia.
  • Zapis protokołów w formacie PDF.
  • Automatyczny wybór cut-off.
  • Przycisk Start jest jednocześnie przyciskiem Home oferującym bezpośredni dostęp do widoku początkowego.
  • Szybki dostęp do ulubionych funkcji za pomocą zakładki Ulubione.
  • Pomiar zgodnie z normami DIN EN ISO 4287/4288 i DIN EN ISO 21920-2:2021.

W dostawie:

Zespół posuwu, trzpień standardowy nr 499004 wielk. 6−350, zintegrowany wzorzec chropowatości nr 499575 wraz z fabrycznym świadectwem kalibracji, zintegrowany mechanizm regulacji wysokości, osłona trzpienia, ładowarka / zasilacz, instrukcja obsługi, torba z pasem na ramię, kabel mini USB, przedłużacz zespołu posuwu.

Wyp. dodatkowe:

Trzpień pomiarowy wymienny lub specjalny nr 499004, przedłużka trzpienia pomiarowego nr 499008, osłona trzpienia nr 499038, statyw pomiarowy nr 499011; 498857.

Część zamienna:

Akumulator nr 499548 rozm. AKKU.

Wskazówka:

Na zamówienie dostępny jest zestaw do pomiarów poprzecznych.