Przyrząd do pomiaru grubości ścianek i prędkości dźwięku (bez głowicy kontrolnej), Typ: 1076B

Nr art.: 496950 1076B
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • stopień ochrony IP: IP 54
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru grubości ścianek zobacz: sonda nr 496954
zakres pomiaru prędkości dźwięku 100 m/s - 19 999 m/s
odczyt 0,01 mm
przełączalny odczyt mm / cale
stopień ochrony IP IP 54
wskazania stanu baterii optyczny i akustyczny
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
długość 131 mm
szerokość 81 mm
wysokość 32 mm
masa (z bateriami) bez osłony 175 g
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru grubości ścianek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 496950 1076B
EAN / GTIN 2050001736901
Producent/osoba odpowiedzialna Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Opis

Wykonanie:

Mały, poręczny ultradźwiękowy przyrząd pomiarowy z automatycznym wykrywaniem głowicy testowej. Materiały, które można przetestować: wszystkie materiały przewodzące dźwięki, takie jak stal, żelazo, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, szkło, ceramika itp. Grubość ścianki i pomiar prędkości dźwięku w jednym urządzeniu.
  • Przyjazne dla użytkownika wskazówki w postaci zwykłego tekstu (wielojęzyczne).
  • Zmienne tryby wyświetlania zapewniające optymalne dostosowanie do zadania pomiarowego: − wyświetlacz standardowy − wartość różnicowa − wartość minimalna

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie walizka transportowa, środek sprzęgający (100 ml), 2 baterie nr 081561, wielk. LR3 i protokół kalibracji.

Wyp. dodatkowe:

Głowice pomiarowe z zakresem pomiaru do 400 mm - na zamówienie.

Wskazówka:

Wersja z pamięcią danych, wyjściem danych i oprogramowaniem statystycznym albo do pomiaru grubości ścianek materiałów powlekanych - na zamówienie.