Wanddikte- en geluidssnelheidsmeter (zonder testkop), Type: 1076B

Artikelnummer: 496950 1076B
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • IP-klasse: IP 54
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik wanddikte zie testkop nr. 496954
Meetbereik geluidssnelheid 100 m/s - 19.999 m/s
Aflezing 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
IP-klasse IP 54
Batterijtoestandsweergave optisch en akustisch
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Lengte 131 mm
Breedte 81 mm
Hoogte 32 mm
Gewicht inclusief batterijen, zonder behuizingsbescherming 175 g
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Wanddiktemeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 496950 1076B
EAN/GTIN 2050001736901
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Omschrijving

Uitvoering:

kleine, handzame ultrasone wanddiktemeter met automatische testkopherkenning. Meetbare materialen: alle geluid geleidende materialen, zoals staal, ijzer, non-ferrometalen, kunststoffen, glas, keramiek, etc. Wanddikte- en geluidssnelheidsmeting in één apparaat.
  • Praktische gebruiksaanwijzing in begrijpelijke tekst (meertalig).
  • Variabele weergavemodi voor een optimale aanpassing aan de meettaak: − standaardweergave − differentiewaarde − minimale waarde

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief transportkoffer, contactmiddel (100 ml), 2 batterijen nr. 081561 maat LR3 en kalibratierapport.

Accessoires:

Meetkoppen met meetbereik tot 400 mm op aanvraag.

Tip:

Uitvoeringen met geheugen, gegevensuitgang en statistische software of voor het meten van de wanddikte bij gecoate materialen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen