{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Mittausalue materiaalinpaksuus | katso koestuspää nro 496954 | |
| Mittausalue äänennopeus | 100 m/s - 19 999 m/s | |
| Lukema | 0,01 mm | |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
| IP-suojausluokka | IP 54 | |
| Pariston lataustilan näyttö | optinen ja akustinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
| Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR3 | |
| Pituus | 131 mm | |
| Leveys | 81 mm | |
| Korkeus | 32 mm | |
| Paino sisältää paristot, ei suojakoteloa | 175 g | |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Tuotetyyppi | Seinämänpaksuuden mittauslaite |
| Tuotekoodi | 496950 1076B | |
| EAN / GTIN | 2050001736901 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de |