Dispositivo de medição da espessura da parede e da velocidade do som (sem cabeça de ensaio), Tipo: 1076B

N.º do artigo: 496950 1076B
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Tipo de proteção IP: IP 54
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição da espessura da parede ver cabeça de teste n.º 496954
Faixa de medição da velocidade do som 100 m/s - 19.999 m/s
Leitura 0,01 mm
Leitura comutável mm/polegada
Tipo de proteção IP IP 54
Indicador do nível de bateria ótico e acústico
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR3
Comprimento 131 mm
Largura 81 mm
Altura 32 mm
Peso incluindo pilhas sem proteção da caixa 175 g
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
embalagem caixa estável
Tipo de produto Medidor de espessura da parede

Identificação e classificação

Número do artigo 496950 1076B
EAN/GTIN 2050001736901
Fabricante/responsável Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Descrição

Versão:

Pequeno e prático medidor ultrassónico de espessuras de parede com deteção automática da cabeça de ensaio. Pode testar os seguintes materiais: todos os materiais condutores de som, como aço, ferro, metais não-ferrosos, plásticos, vidro, cerâmica, etc. Medição de espessuras de parede e da velocidade do som num único aparelho.
  • Orientação do utilizador confortável em texto simples (multilingue).
  • Modos de visualização variáveis para uma adaptação ótima à tarefa de medição: − visualização padrão − valor diferencial − valor mínimo

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui mala de transporte, acoplador (100 ml), 2 pilhas n.º 081561 tam. LR3 e protocolo de calibração.

Acessórios especiais:

Cabeças de medição com faixa de medição até 400 mm, a pedido.

Nota:

Sob consulta, variantes com memória de dados, emissão de dados e software estatístico ou para medir a espessura da parede em materiais revestidos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a