• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Warstwomierze Pocket Leptoskop, Typ: 2021

Nr art.: 496800 2021
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,18 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 275,48 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru Fe 0 µm - 3 000 µm
dokładność pomiaru warstw <100 µm 1 % / ±1,5 µm
Dokładność pomiaru warstw od 100 do 1200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Dokładność pomiaru warstw > 1200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
zasada pomiaru Fe magnet.-indukc.
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
trwałość baterii ok. 100 h
Technika pomiarowa cyfrowy
długość 95 mm
szerokość 47 mm
wysokość 17 mm
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Warstwomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 496800 2021
EAN / GTIN 2050001053596
Numer producenta 2021.901
Producent/osoba odpowiedzialna Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de

Opis

Wykonanie:

Solidne poręczne przyrządy do precyzyjnego, nieszkodliwego pomiaru grubości powłoki na stali oraz metalach nieżelaznych;
  • sonda pomiarowa zintegrowana w przyrządzie, do natychmiastowego użytku bez kalibracji;
  • możliwość kalibracji jedno- i dwupunktowej z tworzeniem wartości średniej;
  • niezależne od sieci zasilanie z baterii, automatyczne wyłączanie;
  • prowadzenie użytkownika za pomocą wielojęzycznych wskazówek tekstowych;
  • wyświetlacz grafiki z podświetlanym tłem;
  • duże, czytelne cyfry;
  • wyjście danych do drukarki termicznej.
Typ Fe do pomiaru warstw niemagnetycznych, np. Cr, Cd, Cu, Zn, farb, lakierów, tworzyw sztucznych itp. na magnetyzowalnym żelazie lub stali.

W dostawie:

Walizka transportowa, wzorzec kontrolny (rozm. 2021: jednoczęściowy; wielk. 2026: dwuczęściowy), zestaw folii kalibracyjnych (dwuczęściowy), 1 bateria nr 081561, wielk. LR3, instrukcja obsługi i protokół kalibracji.

Wskazówka:

Na zamówienie wersja z pamięcią wyników pomiarów i funkcjami statystycznymi.