{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Mjerno područje Fe | 0 µm - 3.000 µm | |
| Granica odstupanja za slojeve < 100 µm | 1 % / ±1,5 µm | |
| Granica odstupanja za slojeve 100 do 1200 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
| Granica odstupanja za slojeve > 1200 µm | 3 − 5 % / ±1 µm | |
| Princip mjerenja Fe | magnetsko induktivna | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
| Vijek trajanja baterije cca | 100 h | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Duljina | 95 mm | |
| širina | 47 mm | |
| Visina | 17 mm | |
| Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Vrsta proizvoda | Naprava za mjerenje debljine sloja |
| Broj artikla | 496800 2021 | |
| EAN / GTIN | 2050001053596 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de |