Aparat de măsurare a grosimii stratului de acoperire Leptoskop de buzunar 2021

Cod articol: 496800 2021

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare Fe 0 µm - 3.000 µm
Eroare de toleranţă pentru straturi < 100 µm 1 % / ±1,5 µm
Eroare de toleranţă pentru straturi de la 100 până la 1200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Eroare de toleranţă pentru straturi > 1200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
Principiu de măsurare Fe magnetic-inductiv
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Durata de viaţă a bateriei cca. 100 h
Tehnică de măsurare digital
Lungime 95 mm
Lăţime 47 mm
Înălţime 17 mm
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 496800 2021
EAN / GTIN 2050001053596

Descriere

Execuţie:

Dispozitive robuste de măsurare a grosimii stratului, uşor de mânuit, pentru verificarea precisă, nedistructivă a grosimii straturilor pe oţel şi pe metale neferoase (Ne).
  • Sonda de măsurare este integrată în aparat, poate fi utilizată imediat, fără calibrare prealabilă.
  • Calibrarea este posibilă într-unul sau în două puncte cu determinarea valorii medii.
  • Alimentare independentă de reţeaua electrică, cu baterie, auto-off.
  • Ghid de utilizare practic, redactat clar, în mai multe limbi.
  • Display grafic cu iluminare pe fundal.
  • Cifre mari pentru citire uşoară.
  • Ieşire de date pentru termo-imprimante.
Aparat Fe pentru măsurarea straturilor nemagnetice, de ex. Cr, Cd, Cu, Zn, vopsele, lacuri, mase plastice etc. aplicate pe oţel magnetizabil şi fontă.

Livrare:

Valiză de transport, corp de control (Ref. 2021: o singură componentă; Ref. 2026: două componente), set de folii de calibrare (două bucăţi), 1 baterie Cod 081561 Ref. LR3; instrucţiuni de utilizare şi certificat de etalonare.

Notă:

Versiune cu memorie pentru valori măsurate şi funcţie statistică disponibilă la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb