Dangos sluoksnio stormatis Pocket Leptoskop 2021

Prekės Nr.: 496800 2021

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo diapazonas Fe 0 µm - 3 000 µm
Leistina paklaida sluoksniams <100 µm 1 % / ±1,5 µm
Leistina paklaida sluoksniams nuo 100 iki 1200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Leistina paklaida sluoksniams ≥ 1200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
Matavimo principas Fe magnetiškai induktyvus
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Apytikslė baterijų veikimo trukmė 100 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Ilgis 95 mm
Plotis 47 mm
Aukštis 17 mm
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Dangos storio matavimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 496800 2021
EAN / GTIN 2050001053596

Aprašymas

Modelis:

Tvirti, patogūs dangos stormačiai tiksliam ir atsargiam dangų ant plieninių ir spalvotųjų metalų paviršių matavimui.
  • Matavimo zondas įmontuotas į prietaisą, iškart - be pirminio kalibravimo - paruoštas darbui.
  • Galimas vieno arba dviejų taškų kalibravimas, gaunant vidutinę vertę.
  • Veikia nepriklausomai nuo elektros tinklo, automatinis išjungimas.
  • Patogus, aiškiu tekstu pateikiamas meniu, daugiakalbis.
  • Grafinis ekranas su foniniu apšvietimu.
  • Dideli ir gerai įskaitomi skaičiai.
  • Duomenų išvestis spausdintuvui.
Fe prietaisas nemagnetinių dangų matavimui, pvz.: Cr, Cd, Cu, Zn dangų, dažų, lako, plastiko ant įmagnetinamos geležies ir plieno.

Tiekiama:

Lagaminas transportavimui, etalonai (dyd. 2021: vienos dalies; dyd. 2026: dviejų dalių), kalibravimo plėvelių rinkinys (dviejų dalių), 1 baterija Nr. 081561 dyd. LR3 ir kalibravimo protokolu.

Pastaba:

Modelis su matavimo verčių kaupikliu ir statistinio apdorojimo funkcija pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys