Zestawy montażowe, Typ: P

Nr art.: 494460 P
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Aufbauset, Typ: P
Rodzaj produktu Element mocujący nieokreślony
Min. zakres mocowania D3 min 2 mm
Maks. zakres mocowania D3 max 25 mm
Materiał aluminium
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494460 P
EAN / GTIN 2050001670632
Numer producenta 269981 / AUFBAUSET 1
Producent/osoba odpowiedzialna dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Opis

Wykonanie:

Modułowe i elastyczne zestawy z wysokiej jakości części aluminiowych o uniwersalnym zastosowaniu z trwałą powierzchnią hardcoat. Wszystkie oferowane zestawy można uzupełniać w zależności od przeznaczenia.
Mała pryzma 120 stopni do mocowania części obrotowo-symetrycznych za pomocą sprężystych elementów mocujących. Możliwość montażu w pionie i w poziomie.

W dostawie:

Uchwyt pryzmowy na szynie zębatej.