{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Aufbauset, Typ: P | |
| Vrsta izdelka | vpenjalni element, nespecificirano | |
| Razpon vpenjanja min. D3 min | 2 mm | |
| Razpon vpenjanja maks. D3 max | 25 mm | |
| Z izvrtino | da | |
| Z vijakom/navojem | da | |
| Celotna dolžina L | 25 mm | |
| Material | aluminij | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | 494460 P | |
| EAN/GTIN | 2050001670632 | |
| Številka proizvajalca | 269981 / AUFBAUSET 1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de |