Set de asamblare, Tip: P

Cod articol.: 494460 P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Aufbauset, Typ: P
Tip produs Element de strângere nespecificat
Interval de prindere min. D3 min 2 mm
Interval de prindere max. D3 max 25 mm
Material aluminiu
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 494460 P
EAN / GTIN 2050001670632
Număr producător 269981 / AUFBAUSET 1
Producător/responsabil dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Descriere

Execuţie:

Seturi de piese modulare, flexibile, cu posibilităţi multiple de întrebuinţare, din componente de aluminiu de înaltă calitate, cu suprafaţă durabilă din strat dur. Toate seturile de piese pot fi extinse în funcţie de scopul utilizării.
Prismă mică de 120 grade pentru prinderea pieselor cu rotaţie simetrică cu dispozitiv de prindere cu arc. Montare verticală sau orizontală.

Livrare:

Suport prismatic pe şina cu cremalieră.