Juego de superestructura, Tipo: P

Número de artículo: 494460 P
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Aufbauset, Typ: P
Tipo de producto Elemento de sujeción sin especificar
Rango de sujeción mín. D3 min 2 mm
Rango de sujeción máx. D3 max 25 mm
Material aluminio
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 494460 P
EAN / GTIN 2050001670632
Número del fabricante 269981 / AUFBAUSET 1
Fabricante/responsable dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Descripción

Ejecución:

Kits de aplicación universal, flexibles y modulares, con componentes de aluminio de alta calidad con superficie Hardcoat de larga duración. Todos los kits ofrecidos se pueden ampliar de forma específica.
Prisma pequeño de 120 grados para la sujeción de piezas de simetría rotativa por medio de tornillos tensores de muelle. Se puede montar en vertical o en horizontal.

Volumen de suministro:

Incluye soporte de prisma en riel dentado.