{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 20 mm | |
efektywna długość robocza | 17 mm | |
⌀ kulki D | 3 mm | |
⌀ chwytu S | 1,5 mm | |
gwint przyłączeniowy | M2 | |
materiał końcówki | rubin | |
materiał części chwytowej | stal | |
masa | 0,5 g | |
Rodzaj produktu | Wodzik |
Numer artykułu | 494222 3 | |
EAN / GTIN | 2050000956799 |