{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość czujnika | 20 mm | |
| Efektywna długość robocza | 12,5 mm | |
| Materiał ostrza | rubin | |
| Typ czujnika | Czujnik z kulką | |
| Średnica kulki czujnika | 1,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| Gwint przyłącza | M2 | |
| Średnica trzonka | 1 mm | |
| Materiał | z węglików spiekanych | |
| Masa | 0,5 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 494222 1,5 | |
| EAN / GTIN | 2050000956775 | |
| Numer producenta | A-5003-0034 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de |